Bottes de sécurité mixtes Honeywell 6246182-39/7, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
SILVEX EVO S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246182-39/7
Rubix :0491-6191829

Documents
Détails articles : BOTTE SILVEX EVO S3 CI T39 SILVEX EVO S3 CI SRC
Botte de sécurité en cuir hydrofuge et oléofuge.
Embout non métallique en fibre composite. insert antiperforation en acier.
Absorption des chocs, stabilité sur sol outdoor et adhérence en environnement intérieur.
Nouvelle semelle intérieure premium (Comfort), semelles intérieures de rechange pour ajustement optimal dans la botte.
Embout non métallique en fibre composite. insert antiperforation en acier.
Absorption des chocs, stabilité sur sol outdoor et adhérence en environnement intérieur.
Nouvelle semelle intérieure premium (Comfort), semelles intérieures de rechange pour ajustement optimal dans la botte.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 39 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Sans métal | non |
| Type de semelles | esd |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir hydrofuge et oléofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,04 € HT
/ paire
122,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
