Silencieux Festo AMTE-M-LH-G18

Silencieux AMTE

Voir les informations techniques
Références
Festo :AMTE-M-LH-G18
Rubix :0326-2405817
Fabricant :1205860
EAN :4052568061593
SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/8
Résumé technique
Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/8


Silencieux AMTE-M-H-G12 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=2745 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''
Matièrebronze, laiton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,40 HT
/ 20 unités
98,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h