Références
Camozzi :2931 1
Rubix :J726-5250592
Fabricant :2931 1

Détails articles : SILENCIEUX CORPS CUIVRE FILTRE BRONZE M1'
Les silencieux sont des éléments indispensables pour éliminer ou réduire le bruit caractéristique de l'air comprimé lors des opérations de refoulement. Lors de l'entretien, les silencieux doivent être dégraissés à l'aide de white spirit ou de paraffine et traversés par de l'air comprimé dans le sens inverse du fonctionnement.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1 '' |
|---|---|
| Longueur | 67 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 86 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,96 € HT
/ unité
45,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours