Références
Camozzi :2901 1/2
Rubix :J726-5249840
Fabricant :30-7901-3059

Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE INOX M1/2
Les silencieux sont des éléments indispensables pour éliminer ou réduire le bruit caractéristique de l'air comprimé lors des opérations de refoulement. Lors de l'entretien, les silencieux doivent être dégraissés à l'aide de white spirit ou de paraffine et traversés par de l'air comprimé dans le sens inverse du fonctionnement.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 17,5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 86 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € HT
/ unité
9,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h