Capteur de proximité Mecaline 879633

DIRECTEUR A LAMES VERIN ISO 6432

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :879633
Rubix :C600-5333750
EAN :3660338331763
DETECTEUR REED VERIN MINI

Résumé technique

Typedetecteur reed verin iso 6432
Tension, min.5 V
Tension, max.120 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR REED VERIN MINI


Interrupteur statique / à lames 2 fils, ouvert, indicateur câble de 2 mètres à LED rouge, conforme à la norme IP67 classé pour les Verin ISO 6432
DETEC. REED VERIN MINI

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur reed verin iso 6432
Tension, min.5 V
Tension, max.120 V
Longueur de câble2 m
18,54 € HT
/ unité
22,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours