Capteur de proximité SMC D-A73C

Capteur à lames A64

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-A73C
Rubix :0338-2050201
Fabricant :D-A73C
EAN :3618035638531
DETECTEUR CONTACT REED D-A73C

Résumé technique

Typedetecteur contact reed d-a73c
Tension, min.24 V
Tension, max.24 V

Documents

Détails articles : DETECTEUR CONTACT REED D-A73C


Les interrupteurs à lames souples sont disponibles en version générale ou avec indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la luminosité. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fil sont disponibles.
Detecteur serie d-

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur contact reed d-a73c
Tension, min.24 V
Tension, max.24 V
36,70 € HT
/ unité
44,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h