Booster de démarrage Bosch 1600A0373X, Capacité de la batterie: 8 Ah | Tension, max.: 18 V | Poids: 7.15 kg

Set de base

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A0373X
Rubix :0136-5519870
Fabricant :1600A0373X
EAN :4053423342048
STARTER SET 2XEXBA 18V-80 + 1X CHARGEUR EXAL 18V2-320 L-BOXX

Résumé technique

Poids7,15 kg
Capacité de la batterie8 Ah
Tension, max.18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : STARTER SET 2XEXBA 18V-80 + 1X CHARGEUR EXAL 18V2-320 L-BOXX


Jusqu’à 120 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah

• Autonomie extrême : Autonomie remarquable dans les applications exigeantes
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Plus faible résistance interne pour jusqu’à 2 400 W de puissance maximale (basé sur des tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
• Charge ultra-rapide : Recharge complète de deux batteries EXBA18V-80 en 39 minutes grâce au courant de charge élevé de 16 A
• Une compatibilité maximale : compatible avec le Bosch Professional 18V System et l’alliance batteries multimarques AMPShare

Caractéristiques techniques :
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids de la batterie 1 : 1,035 kg
• Tension de charge de la batterie : 18 V
• Courant de charge : 16 A
• Poids du chargeur : 2,2 kg
• Capacité de la batterie 1 : 8 Ah
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 177 mm

Points forts

• Jusqu’à 120 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah
• par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah, test interne, meulage d’acier avec une GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30s entrecoupées de pauses de 5s
• Autonomie extrême : Autonomie remarquable dans les applications exigeantes
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Plus faible résistance interne pour jusqu’à 2 400 W de puissance maximale (basé sur des tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
• Charge ultra-rapide : Recharge complète de deux batteries EXBA 18V-80 en 39 minutes grâce au courant de charge élevé de 16 A
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Informations techniques


Attributs
Poids7,15 kg
Capacité de la batterie8 Ah
Tension, max.18 V
Tension de service18 V
Tension, min.18 V
694,14 € HT
/ unité
832,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours