Booster de démarrage Facom B12.SECU, Capacité de la batterie: 22 Ah | Tension, max.: 12 V | Poids: 11.7 kg
Booster de démarrage 12 Volts pour usage intensif
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :B12.SECU
Rubix :0139-5297173
EAN :3662424085567


Résumé technique
| Poids | 11,7 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 22 Ah |
| Tension, max. | 12 V |
Détails articles : BOOSTER 12 24AH SECURITE B12.SECU
- Booster de démarrage. - Tension de fonctionnement 12V. - Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion de polarité. - Capacité 22 Ah. - Batterie interne AGM étanche. - Courant de pointe maximum : 3500A. - Courant de démarrage maximum : 1300A. - TCFC : 780A. - Câbles en cuivre avec isolation 25 mm², 1,55 M. - Pinces droites 650A. - Protection par fusible temporisé de 300A. - Voltmètre analogique de contrôle de la charge. - Allume-cigare protégé par un fusible de 16A. - Chargeur automatique de 2A.
BOOSTER 12 24AH SÉCURITÉ
Informations techniques
Attributs
| Poids | 11,7 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 22 Ah |
| Tension, max. | 12 V |
| Tension de service | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,65 € HT
/ unité
1 008,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h