Booster de démarrage Bosch 1600A0373T, Capacité de la batterie: 8 Ah | Tension, max.: 18 V | Poids: 2.95 kg
Set de base
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1600A0373T
Rubix :0136-5519871
Fabricant :1600A0373T
EAN :4053423342079


Résumé technique
| Poids | 2,95 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 8 Ah |
| Tension, max. | 18 V |
Documents
Détails articles : STARTER SET 2X BATTERIE EXPERT 8,0AH EXBA 18V-80 + 1X CHARGEUR
Jusqu’à 120 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah¹
- Autonomie extrême : Autonomie remarquable dans les applications exigeantes
- Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Plus faible résistance interne pour jusqu’à 2 400 W de puissance maximale (basé sur des tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
- Charge ultra-rapide : Recharge complète de la batterie EXBA 18V-80 en 39 minutes grâce au courant de charge élevé de 16 A
- Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
Points forts
• Jusqu’à 120 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah
• par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah, test interne, meulage d’acier avec une GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30s entrecoupées de pauses de 5s
• Autonomie extrême : Autonomie remarquable dans les applications exigeantes
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Plus faible résistance interne pour jusqu’à 2 400 W de puissance maximale (basé sur des tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
• Charge ultra-rapide : Recharge complète de la batterie EXBA 18V-80 en 39 minutes grâce au courant de charge élevé de 16 A
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
• par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah, test interne, meulage d’acier avec une GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30s entrecoupées de pauses de 5s
• Autonomie extrême : Autonomie remarquable dans les applications exigeantes
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Plus faible résistance interne pour jusqu’à 2 400 W de puissance maximale (basé sur des tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
• Charge ultra-rapide : Recharge complète de la batterie EXBA 18V-80 en 39 minutes grâce au courant de charge élevé de 16 A
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
Informations techniques
Attributs
| Poids | 2,95 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 8 Ah |
| Tension, max. | 18 V |
| Tension de service | 18 V |
| Tension, min. | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,66 € HT
/ unité
649,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h