Booster de démarrage Facom B12.1CPB, Capacité de la batterie: 20 Ah | Tension, max.: 12 V | Poids: 11 kg
Booster Pro 12V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :B12.1CPB
Rubix :0139-5396986
EAN :3662424146114


Résumé technique
| Poids | 11 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 20 Ah |
| Tension, max. | 12 V |
Documents
Détails articles : BOOSTER 12V PRO
Le booster de démarrage B12.1C de Facom délivre un courant de crête maximal de 3 500 A pour une intensité de démarrage de 1 200 A. Sa batterie AGM interne de 20 Ah intègre un chargeur automatique 2 A avec voltmètre analogique de contrôle.
Caractéristiques :
Le booster de démarrage s'appuie sur une batterie AGM interne étanche, choisie pour sa stabilité électrique et son absence d'entretien. Un chargeur automatique intégré dans l'appareil assure également la recharge de la batterie.
Le voltmètre analogique affiche l'état de charge en continu, ce qui facilite le suivi avant chaque utilisation. Les câbles en cuivre à double isolation limitent les pertes de courant lors du démarrage et résistent aux sollicitations mécaniques répétées. Des pinces en laiton, réglables, s'adaptent aux bornes de batteries de formats variés. Un fusible temporisé protège le circuit principal contre les surintensités, tandis qu'un second fusible à réarmement sécurise la prise allume-cigare. La conception compacte avec poignée intégrée permet un transport aisé entre différents postes de travail ou véhicules.
Spécifications :
- Référence : B12.1C.
- Tension de fonctionnement : 12 V.
- Capacité de la batterie : 20 Ah (C20).
- Type de batterie : AGM interne étanche.
- Courant de crête maximal : 3 500 A.
- Courant de démarrage maximal : 1 200 A.
- Section des câbles : 21,15 mm².
- Type de câble : cuivre à double isolation.
- Longueur des câbles : 1,55 m.
- Pinces : laiton, réglables, 1 000 A.
- Poids : 11 kg.
- Dimensions (L x l x h) : 400 x 320 x 115 mm.
- Fusible principal : temporisé 300 A (réf. BF2 32V 300A).
- Protection de la prise allume-cigare : fusible à réarmement 16 A.
- Type de chargeur : automatique 2 A.
- Entrée du chargeur : 120-240 V, 50/60 Hz.
- Sortie du chargeur : 12 V DC, 2 A.
- Sélecteur de tension : absent.
- Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C.
- Température de charge : 0 °C à 40 °C.
Normes :
- 2011/65/EU (RoHS) : cette directive limite l'usage de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 2012/19/EU (WEEE) : elle encadre la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- 2014/30/EU (EMC) : cette directive fixe les seuils de compatibilité électromagnétique applicables aux appareils électriques.
- 2014/35/EU (LVD) : cette directive couvre la sécurité électrique des matériels fonctionnant en basse tension.
Caractéristiques :
Le booster de démarrage s'appuie sur une batterie AGM interne étanche, choisie pour sa stabilité électrique et son absence d'entretien. Un chargeur automatique intégré dans l'appareil assure également la recharge de la batterie.
Le voltmètre analogique affiche l'état de charge en continu, ce qui facilite le suivi avant chaque utilisation. Les câbles en cuivre à double isolation limitent les pertes de courant lors du démarrage et résistent aux sollicitations mécaniques répétées. Des pinces en laiton, réglables, s'adaptent aux bornes de batteries de formats variés. Un fusible temporisé protège le circuit principal contre les surintensités, tandis qu'un second fusible à réarmement sécurise la prise allume-cigare. La conception compacte avec poignée intégrée permet un transport aisé entre différents postes de travail ou véhicules.
Spécifications :
- Référence : B12.1C.
- Tension de fonctionnement : 12 V.
- Capacité de la batterie : 20 Ah (C20).
- Type de batterie : AGM interne étanche.
- Courant de crête maximal : 3 500 A.
- Courant de démarrage maximal : 1 200 A.
- Section des câbles : 21,15 mm².
- Type de câble : cuivre à double isolation.
- Longueur des câbles : 1,55 m.
- Pinces : laiton, réglables, 1 000 A.
- Poids : 11 kg.
- Dimensions (L x l x h) : 400 x 320 x 115 mm.
- Fusible principal : temporisé 300 A (réf. BF2 32V 300A).
- Protection de la prise allume-cigare : fusible à réarmement 16 A.
- Type de chargeur : automatique 2 A.
- Entrée du chargeur : 120-240 V, 50/60 Hz.
- Sortie du chargeur : 12 V DC, 2 A.
- Sélecteur de tension : absent.
- Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C.
- Température de charge : 0 °C à 40 °C.
Normes :
- 2011/65/EU (RoHS) : cette directive limite l'usage de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- 2012/19/EU (WEEE) : elle encadre la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- 2014/30/EU (EMC) : cette directive fixe les seuils de compatibilité électromagnétique applicables aux appareils électriques.
- 2014/35/EU (LVD) : cette directive couvre la sécurité électrique des matériels fonctionnant en basse tension.
Points forts
- Sans entretien : la batterie AGM interne élimine les risques de fuite d'électrolyte.
- Autonome : le chargeur automatique intégré maintient la charge sans surveillance.
- Fiable : le voltmètre analogique évite les essais infructueux avant intervention.
- Résistants : les câbles cuivre à double isolation supportent 3 500 A sans échauffement excessif.
- Polyvalentes : les pinces en laiton réglables s'adaptent à plusieurs formats de bornes.
- Compact : 400 x 320 x 115 mm pour 11 kg, facile à ranger et déplacer.
- Autonome : le chargeur automatique intégré maintient la charge sans surveillance.
- Fiable : le voltmètre analogique évite les essais infructueux avant intervention.
- Résistants : les câbles cuivre à double isolation supportent 3 500 A sans échauffement excessif.
- Polyvalentes : les pinces en laiton réglables s'adaptent à plusieurs formats de bornes.
- Compact : 400 x 320 x 115 mm pour 11 kg, facile à ranger et déplacer.
Applications
Ce booster de démarrage trouve sa place dans les ateliers de maintenance automobile et poids lourd, pour le démarrage de véhicules dont la batterie est déchargée ou vieillissante. Sur les flottes de véhicules utilitaires, engins de chantier ou engins agricoles, il permet une intervention rapide sans dépose de la batterie d'origine.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 11 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 20 Ah |
| Tension, max. | 12 V |
| Tension, min. | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le booster de démarrage Facom B12.1CPB est associé aux directives 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD).
Le booster de démarrage Facom B12.1CPB fonctionne en 12 V, avec une batterie AGM interne scellée de 20 Ah et un chargeur automatique 2 A intégré.
Le booster de démarrage Facom B12.1CPB est protégé par un fusible temporisé de 300 A, et la prise allume-cigare par un fusible à réarmement de 16 A. Un voltmètre analogique de contrôle permet aussi de suivre la charge.
Le booster de démarrage Facom B12.1CPB mesure 400 x 320 x 115 mm.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
510,41 € HT
/ unité
612,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h