SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885446

Jeux de 2 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - BSPF

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885446
Rubix :G600-0670977
EAN :3660338387371
TARAUDS A MAIN HSS BSPF 1/8X28 JEU DE 2
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS BSPF 1/8X28 JEU DE 2


Jeu de 2 tarauds à main rectifiés BSPF contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS BSPF 1/8 x 28 - Jeu de 2 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale63 mm
Diamètre de perçage8,8 mm
Diamètre queue7 mm
Carré d'entraînement5,5 mm
Tolérancedin-iso 228/1
Entréec / d
Filetagebsp 1/8 ''
Nbre de filets au pouce28
Diamètre de filetage (pouce)bsp 1/8 ''
Matière du corpshss
23,89 HT
/ jeu
28,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h