Presse Bessey APSU40-13-10R, Serrage: 400 mm | Saillie: 130 mm
Serre-joints a pompe APSU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APSU40-13-10R
Rubix :0135-5084236
EAN :3333331255342
Documents
Détails articles : SERRE JOINT POMPE APSU40-13-10R A POMPE UE5
Outils de serrage spéciaux
- Serre-joints à pompe à rotule APSU poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Serre-joints à pompe à rotule APSU poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 400 mm |
|---|---|
| Saillie | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,40 € HT
/ unité
162,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

