Anneau/étrier de levage pour chaîne Pramac Accessoires (Challans) WSC106, Qualité: Zingué blanc | Modèle: WSC
Serre-câble (économique) ex DIN 741
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :WSC106
Rubix :5026-5090101
EAN :3700295620613



Documents
Détails articles : SERRE CABLE A ETRIER ACIER D. 6 ZINGUE DIN741
Selon l’ancienne norme (annulée) DIN 741.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 28 mm |
|---|---|
| Type | economique |
| Poids | 1,74 kg |
| Modèle | wsc |
| Qualité | zingué blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,30 € HT
/ unité
0,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
