Chaîne à rouleaux standard US Tsubaki RS60H 1 RP (P=3/4'')
Séries H ASA Renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS60H 1 RP (P=3/4'')
Rubix :1391-1121220
Fabricant :0141060000-M
EAN :8718472008166

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 SIMPLE RS60H-1 A ROULEAUX RENFORCEE
TSUBAKI propose des chaînes renforcées pour les applications qui dépassent les capacités des chaînes à rouleaux standard G8 ASA de TSUBAKI. L’utilisation des chaînes renforcées doit être envisagée dans les situations suivantes :
• Les environnements difficiles où la chaîne est soumise à un impact important.
• Entraînements compacts pour des équipements ou des machines qui doivent fonctionner dans des espaces restreints.
• Lorsque puissance de transmission, charge admissible ou une charge de rupture plus élevées sont demandées.
• Lorsqu’un faible taux d’élongation élastique est nécessaire.
La seule différence entre les chaînes de la série H et celle de la série ASA G8 est l’épaisseur des plaques. L’épaisseur des plaques est celle de la dimension immédiatement supérieure dans la série G8 ASA. L’épaisseur accrue des plaques augmente de 9 % la
Charge Maximum Admissible. Pour résumer, les chaînes de la série H sont particulièrement adaptées aux situations où la charge est lourde et où la vitesse de fonctionnement est lente (jusqu’à 50 m/min) ou lorsque les contraintes mécaniques sont importantes.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 12a-1 |
| Poids | 1883 kg |
| Longueur d'axe | 28,2 mm |
| Charge de rupture min. | 40,2 kN |
| Hauteur de plaque | 2,4 mm |
| Chaîne | asa 100-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,87 € HT
/ 3,05 mètres
308,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours