Raccord enfichable - Connecteur Aventics 2121804000
Série QR1-S Standard
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :2121804000
Rubix :J439-2336732
Fabricant :2121804000
EAN :3661475928526


Résumé technique
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | polybutylène téréphtalate (pbt) |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE
Union Y égale. Série QR1-S Standard.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | polybutylène téréphtalate (pbt) |
| Longueur | 35,9 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,40 € HT
/ 10 unités
152,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours