Raccord enfichable - Connecteur Aventics 2121510000

Série QR1-S Standard

Voir les informations techniques

Références

Aventics :2121510000
Rubix :J439-2336715
Fabricant :2121510000
EAN :3661475928311
RACCORD INSTANTANE

Résumé technique

Raccordement 110
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE


Union égale droite. Serie QR1-S Standard.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Longueur43 mm
Température mini0 °C
Raccordement 210
Température maxi60 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
162,10 HT
/ 10 unités
194,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours