Références
Aventics :0821200005
Rubix :J439-2295522
Fabricant :0821200005

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE ALU REGLAGE/MANU FF1/4
Limiteur de débit unidirectionnel. Série CC01.
Points forts
Boitier aluminium anodisé, joints nitrile (NBR).
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | soupape de régulation |
| Matière | aluminium (boîtier) ; anodisé (surface du boîtier) ; caoutchouc acrylonitrile-butadiène (joint) ; acier (vis de régulation du débit) ; galvanisé (surface de la vis de régulation du débit) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | cc01 |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,86 € HT
/ unité
91,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h