Roulement à billes à contact oblique FAG 7322-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 50 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7322-B-XL-JP
Rubix :0255-1029493
Fabricant :0191183330000
EAN :4026677047809
ROULEMENT A BILLES 7322B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7322B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence3150 rpm
Vitesse limite3650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r245000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr250000 N
1 031,61 € HT
/ unité
1 237,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.