Raccord express ADG 080CP-5051
080CP- Raccord guillemin polypropylène - Cannelé avec verrou
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :080CP-5051
Rubix :1556-2206945
EAN :3700111768321

Détails articles : RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU DN50-2' DSC51 JOINT EPDM
Selon NF E29572 - Filetage gaz suivant NF E03005 - PMS : 10 bars.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Diamètre intérieur tube métrique | 51 mm |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,53 € HT
/ unité
129,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
