Raccord express Sferaco 2426080
Série 2426 - Raccords symétriques inox 316 - Sans Joint - 1/2 Raccords femelle BSP sans verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2426080
Rubix :0400-2355208
EAN :3598781146323

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE INOX SANS VERROU DN80 F3'
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,93 € HT
/ unité
177,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
