Raccord express Sferaco 2423080
Série 2423 - Raccords symétriques inox 316 - Joint FKM - 1/2 Raccords mâle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2423080
Rubix :0400-2163483
EAN :3598781146071

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN80 M3' JOINT FPM
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,44 € HT
/ unité
368,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
