Raccord express Sferaco 2423040
Série 2423 - Raccords symétriques inox 316 - Joint FKM - 1/2 Raccords mâle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2423040
Rubix :0400-2163480
EAN :3598781146040

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN40 M1'1/2 JOINT FPM
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,61 € HT
/ unité
100,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
