Raccord express Sferaco 2414150
Série 2414 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords femelle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2414150
Rubix :0400-2355180
EAN :3598781145456

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN150 F6' JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 6 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,91 € HT
/ unité
370,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
