Raccord express Sferaco 2430040
Série 2430 - Raccords symétriques Polypropylène - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccord à douille annelée à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2430040
Rubix :0400-2355209
EAN :3598781185919

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU DN40-1'1/2 DSC40 JOINT NBR
Raccords symétriques Polypropylène - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccord à douille annelée à verrou
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Diamètre intérieur tube métrique | 40 mm |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,12 € HT
/ unité
34,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
