Raccord à cames Sferaco 2242011
Série 2242 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Coupleur mâle B - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2242011
Rubix :0400-2355306
EAN :3598780003276

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN80 TYPE B M3' JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | b |
| Pression de service | 14 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,87 € HT
/ unité
254,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
