Roulements à rotule sur rouleaux   Timken 22218KEJW33

Série 222-K

Voir les informations techniques

Références

Timken :22218KEJW33
Rubix :0311-1094790
Fabricant :190017039
EAN :0087796023529
RLT A RLX SPHERIQUES 22218 K CAGE ACIER 90X160X40

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22218 K CAGE ACIER 90X160X40


Les roulements à rotule sur rouleaux haute performance Timken® se caractérisent par des charges nominales et des vitesses de référence thermique inégalées dans l'industrie
Les roulements à rotule sur rouleaux haute performance Timken® supportent des charges radiales élevées, ainsi que des charges axiales dans les deux sens
Un désalignement d'arbre de 2,5° maximum peut être accepté.

Points forts

Finitions de surface améliorées
Géométrie interne optimisée
Charges nominales les plus élevées de l'industrie
Cage en acier trempé au nitrure avec rainures frontales
(W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Applications

Métaux ; Production d'énergie ; Pétrole/Gaz ; Granulats/Ciment ; Produits forestiers ; Caoutchouc/Plastiques ; Structures mobiles lourdes ; Naval de grande taille (Défense et commercial) ; Boîtes d'engrenages ; Moyeux de couple ; Turbines éoliennes ; Grues ; Textile ; Presses mécaniques ; Engrenages marins ; Presses d'imprimerie ; Manutention ; Équipement de convoyage ; Draglines ; Pelles mécaniques ; Convoyeurs ; Planétaires de camions ; Excavateurs ; Dozers ; Compacteurs ; Chargeurs Skid Steer ; Agricoles / presses à balles ; Locomotives ; Turbochangeurs ferroviaires ; Réservoirs ; Artillerie mobile ; Boîtes d'engrenages d'hélicoptères.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Epaisseur40 mm
Poids3,5 kg
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5520 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r388000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr355000 N
364,96 € HT
/ unité
437,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h