Roulements à rotule sur rouleaux   Timken 22218KEJW33C3

Série 222-K

Voir les informations techniques

Références

Timken :22218KEJW33C3
Rubix :0311-1094432
Fabricant :190017040
EAN :0087796023536
RLT A RLX SPHERIQUES 22218 K C3 CAGE ACIER 90X160X40

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22218 K C3 CAGE ACIER 90X160X40


Les roulements à rotule sur rouleaux haute performance Timken® se caractérisent par des charges nominales et des vitesses de référence thermique inégalées dans l'industrie
Les roulements à rotule sur rouleaux haute performance Timken® supportent des charges radiales élevées, ainsi que des charges axiales dans les deux sens
Un désalignement de l'arbre de 2,5° maximum peut être pris en charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5520 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r388000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr355000 N
340,96 € HT
/ unité
409,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h