Raccord à cames Sferaco 2212004
Série 2212 - Raccords à cames Polypropylène - Coupleur mâle B - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2212004
Rubix :0400-2355289
EAN :3598781185254


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN25 TYPE B M1/2 JT EPDM
Raccords à cames Polypropylène - Coupleur mâle B - Taraudé BSP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | b |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,74 € HT
/ unité
21,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours