Raccord à cames Sferaco 2215005
Série 2215 - Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2215005
Rubix :0400-2355365
EAN :3598781185506


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn20-3/4 type e dsc21,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN20-3/4 TYPE E DSC21,5
Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn20-3/4 type e dsc21,5 |
| Filetage | 20 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 € HT
/ unité
4,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours