Raccord à cames ADG 06CCI-33
Coupleur cannelé Inox 316 - Type C - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCI-33
Rubix :1556-2164556
EAN :3700111743069


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn32-1'1/4 type c jt nbr dsc33 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN32-1'1/4 TYPE C JT NBR DSC33
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn32-1'1/4 type c jt nbr dsc33 |
| Filetage | 32 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,03 € HT
/ unité
271,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours