Raccord à cames Sferaco 2206012
Série 2206 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur mâle F - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2206012
Rubix :0400-2355262
EAN :3598780007311

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN100 TYPE F M4'
Raccord rapide à cames aluminium.
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | f |
| Pression de service | 7 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,30 € HT
/ unité
95,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
