Raccord à cames ADG 06CCI-80
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - INOX 316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCI-80
Rubix :1556-2355489
EAN :3700111743106


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn80-3' type c jt nbr dsc78 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN80-3' TYPE C JT NBR DSC78
Coupleur cannelé en acier inoxydable.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn80-3' type c jt nbr dsc78 |
| Filetage | 80 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,10 € HT
/ unité
663,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours