Raccord à cames Sferaco 2202006
Série 2202 - Raccords à cames aluminium - Joint NBR - Coupleur mâle B - Fileté BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2202006
Rubix :0400-2355225
EAN :3598780006857

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN25 TYPE B M1' JT NBR
Raccord rapide à cames aluminium - Cames laiton
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | b |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € HT
/ unité
21,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
