Raccord à cames ADG 06CCA-50
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCA-50
Rubix :1556-2355429
EAN :3700111741577


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn50-2' type c jt nbr dsc52 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN50-2' TYPE C JT NBR DSC52
Coupleur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn50-2' type c jt nbr dsc52 |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,34 € HT
/ unité
158,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours