Raccord à cames ADG 06CCP-50
Coupleur cannelé Polypropylène - Type C - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCP-50
Rubix :1556-2206705
EAN :3700111743755


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn50-2' type c jt nbr dsc52 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN50-2' TYPE C JT NBR DSC52
Corps polypropylène renforcé 25% fibre de verre. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn50-2' type c jt nbr dsc52 |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,59 € HT
/ unité
154,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours