Raccord à cames ADG 06ACP-20
Adaptateur cannelé - Type E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ACP-20
Rubix :1556-2206676
EAN :3700111743397


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn20-3/4 type e dsc21 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN20-3/4 TYPE E DSC21
Adaptateur cannelé - Type E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn20-3/4 type e dsc21 |
| Filetage | 20 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,68 € HT
/ unité
16,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours