Raccord à cames Sferaco 2205008
Série 2205 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2205008
Rubix :0400-2355249
EAN :3598780007175


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn40-1'1/2 type e dsc40,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN40-1'1/2 TYPE E DSC40,5
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn40-1'1/2 type e dsc40,5 |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,60 € HT
/ unité
22,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours