Filtre à air comprimé Tecnoair TF0306XM
Filtres en ligne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tecnoair :TF0306XM
Rubix :Z900-2582849


Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,1 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE EN LIGNE TF0306XM GRADE 0,1 1'' 335M3/H
Des particules d'air, de la vapeur d'eau et d'autres gaz chimiques pénètrent à l'intérieur du compresseur.
Après avoir été comprimés dans le compresseur, ces composés sont concentrés, ce qui entraîne une plus grande destructivité.
La qualité de l'air comprimé est essentielle au bon fonctionnement des installations. Les filtres à air comprimé, communément appelés filtres à air comprimé en ligne, sont utilisés pour éliminer ces contaminants.
En ayant de l'air sec et propre, l'installation est protégée, ce qui réduit les coûts de maintenance et augmente la qualité finale du produit.
Les types de filtres à air comprimé varient en fonction de l'application, du niveau de pression et du type de contaminant.
Une large gamme de purgeurs de condensats peut être installée dans le boîtier
et les indicateurs de perte de charge.
Pour répondre aux exigences de qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8375-1 pour votre application, 5 degrés de filtration sont disponibles.
Après avoir été comprimés dans le compresseur, ces composés sont concentrés, ce qui entraîne une plus grande destructivité.
La qualité de l'air comprimé est essentielle au bon fonctionnement des installations. Les filtres à air comprimé, communément appelés filtres à air comprimé en ligne, sont utilisés pour éliminer ces contaminants.
En ayant de l'air sec et propre, l'installation est protégée, ce qui réduit les coûts de maintenance et augmente la qualité finale du produit.
Les types de filtres à air comprimé varient en fonction de l'application, du niveau de pression et du type de contaminant.
Une large gamme de purgeurs de condensats peut être installée dans le boîtier
et les indicateurs de perte de charge.
Pour répondre aux exigences de qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8375-1 pour votre application, 5 degrés de filtration sont disponibles.
Points forts
• Une gamme plus large avec différents modèles et débits, y compris des tailles allant jusqu'à 2" et 3"
• Conception pratique pour le montage
• Système anti-vibration AVELOCK
• Média filtrant en feutre, au lieu de mousse, pour améliorer la résistance thermique
• Protection anticorrosion interne X2-COAT
• Conception pratique pour le montage
• Système anti-vibration AVELOCK
• Média filtrant en feutre, au lieu de mousse, pour améliorer la résistance thermique
• Protection anticorrosion interne X2-COAT
Applications
• Applications industrielles générales
• Industrie automobile
• Industrie électronique
• Industrie des aliments et des boissons
• Industrie chimique
• Industrie pétrochimique
• Industrie des matières plastiques
• Peinture
• Industrie automobile
• Industrie électronique
• Industrie des aliments et des boissons
• Industrie chimique
• Industrie pétrochimique
• Industrie des matières plastiques
• Peinture
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,1 µm |
| Débit | 5583 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,65 € HT
/ unité
448,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h