Semelle de chaussures JLF 0205AG-36/37, EU Pointure : 36/37 | Couleur : Bleu | Matière principale : Mousse

Semelles body adapt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JLF :0205AG-36/37
Rubix :5641-6260550
Fabricant :0205AG-36/37
SEMELLE BODY ADAPT P36/37

Résumé technique

EU Pointure36/37
Couleurbleu
Matière principalemousse

Documents

Détails articles : SEMELLE BODY ADAPT P36/37


Semelle amortissante qui s’adapte à la morphologie et au poste de travail de chacun.

  • Absorption des chocs et des vibrations au talon adaptée selon le poids & taille ; inserts au choix inclus par semelle
     
  • Amorti ou effet rebond à l’avant en fonction des contraintes du poste de travail: inserts au choix inclus par semelle
  • Semelle antistatique et anatomique pour un bon maintien du pied
  • Mousse PU composée à 80% de matériaux recyclés​

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36/37
Couleurbleu
Matière principalemousse
168,60 HT
/ 5 paires
202,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.