Semelle de chaussures Jalas 8711L-38-39, EU Pointure : 38/39 | Couleur : Orange | Matière principale : EVA

Semelle ergonomique basse 8711L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :8711L-38-39
Rubix :C312-6100252
Fabricant :8711L-38-39
EAN :6408487439544
SEMELLE ERGONOMIQUE BASSE 38/39 (ORANGE) POINTURE 38/39
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38/39
Couleurorange
Matière principaleeva
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEMELLE ERGONOMIQUE BASSE 38/39 (ORANGE) POINTURE 38/39


La semelle intérieure JALAS® NEUTRALIZER 8711L LOW ARCH est conçue pour offrir un confort et une sécurité accrus aux porteurs de chaussures de sécurité JALAS. Adaptée aux voûtes plantaires basses, elle intègre la technologie Poron® XRD®, qui absorbe jusqu'à 90 % de l'énergie d'impact, réduisant ainsi le risque de blessure tout en améliorant le bien-être de l'utilisateur. Homologuée ESD, cette semelle garantit une protection électrostatique optimale et s'adapte à toutes les chaussures de sécurité de la marque JALAS.

Caractéristiques :
La semelle intérieure JALAS® NEUTRALIZER 8711L LOW ARCH se distingue par une conception ergonomique qui favorise le soutien des pieds aux voûtes basses. Son double système d'absorption des chocs en Poron® XRD®, situé à l'avant-pied et au talon, minimise les impacts et préserve ainsi les articulations de l'utilisateur. La structure respirante de la semelle améliore la circulation de l'air, prévenant l'accumulation de chaleur et d'humidité. De plus, sa conception anatomique assure un ajustement parfait pour une sensation de confort tout au long de la journée.

Spécifications :
- Type : Semelle interne
- Collection : Neutralizer
- Matériaux : Poron® XRD®, Fibre électroconductrice à base de polyester, E.V.A souple, Textile
- Coloris : Orange, Noir
- Adaptée à toutes les chaussures de sécurité JALAS
- Possibilité de découpe pour un ajustement personnalisé

Normes :
La JALAS® NEUTRALIZER 8711L LOW ARCH est homologuée ESD, garantissant une protection efficace contre les décharges électrostatiques.

Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité.
Fondé en 1949, Ejendals s’engage à réduire les risques d’accidents du travail en développant des solutions alliant sécurité, durabilité et confort. Réputés pour leur qualité et leurs performances, ses produits sont largement adoptés dans de nombreux secteurs industriels à travers le monde, faisant de Jalas® une référence en matière de protection professionnelle.

Points forts

- Absorption des chocs améliorée : réduction des impacts grâce au matériau Poron® XRD®
- Soutien optimal pour voûtes plantaires basses
- Homologation ESD : protection contre les décharges électrostatiques
- Excellente respirabilité pour un confort prolongé
- Conception anatomique : ajustement parfait aux pieds
- Compatibilité avec toutes les chaussures de sécurité JALAS
- Possibilité de découpe pour une adaptation sur-mesure
- Matériaux durables et confortables

Applications

La JALAS® NEUTRALIZER 8711L LOW ARCH est idéale pour les professionnels exigeant un confort maximal et une absorption des chocs efficace. Elle est particulièrement adaptée aux environnements industriels, aux entrepôts logistiques et aux chantiers de construction. Conçue pour réduire la fatigue et préserver la santé des pieds, elle convient parfaitement aux travailleurs passant de longues heures debout ou en mouvement.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38/39
Couleurorange
Matière principaleeva
Matièretextile, e.v.a souple
69,41 € HT
/ paire
83,29 € TTC
  • Epuisé

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.