Semelle de chaussures JLF 0018VS43, EU Pointure : 43 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyamide
Semelle amortichoc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0018VS43
Rubix :5641-6060818
Fabricant :0018VS43
EAN :3614520181070
Documents
Détails articles : SEMELLE AMORTI CHOC 0018VS P43 ANTI-MYCOSE CAVALIER CARTON
La semelle Amorti Choc de JLF Pro est la solution idéale pour un confort optimal au quotidien. Conçue pour absorber efficacement les chocs et les vibrations, elle réduit la fatigue et prévient les douleurs articulaires et dorsales.
Caractéristiques :
Grâce à sa composition innovante, cette semelle amortissante garantit une absorption optimale des chocs, minimisant ainsi les douleurs articulaires et musculaires. Son traitement hygiène exclusif S3F limite le développement des bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs et des mycoses. Son revêtement textile en polyamide offre une surface douce et agréable sous le pied, tandis que sa base en mousse latex viscoélastique améliore l’amorti et le confort. De plus, elle est dotée de propriétés antistatiques qui préviennent l’accumulation de charges électriques.
Spécifications :
- Tailles disponibles : du 35 au 50.
- Composition : revêtement textile non tissé 100 % polyamide et base en mousse latex viscoélastique.
- Traitement antibactérien et antifongique à base de Zinc Pyrithione.
- Réduction des douleurs dorsales et articulaires (TMS).
- Propriétés antistatiques conformes aux exigences de sécurité.
- Résistance à l’abrasion : 25 600 cycles à sec et 12 800 cycles en milieu humide.
- Pouvoir absorbant : 94 mg/cm².
- Désorption après 16 heures : 106 %.
- Durée d’usage recommandée : 5 à 6 mois.
Normes :
- EN 12746 : absorption et désorption de l’eau.
- EN 13520 : résistance à l’abrasion.
- EN 20344-5.10 : comportement antistatique (conforme en atmosphère sèche et humide).
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur reconnu dans le domaine des équipements de protection et du confort professionnel. Fondée en France, l’entreprise conçoit des solutions innovantes destinées à améliorer la sécurité et le bien-être des travailleurs. Avec une expertise de plusieurs décennies, JLF Pro se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et la durabilité. Ses produits respectent des standards stricts et bénéficient de certifications rigoureuses. La gamme Vibracut, dont fait partie la semelle Amorti Choc, est spécialement développée pour offrir un confort optimal dans les environnements de travail exigeants.
Caractéristiques :
Grâce à sa composition innovante, cette semelle amortissante garantit une absorption optimale des chocs, minimisant ainsi les douleurs articulaires et musculaires. Son traitement hygiène exclusif S3F limite le développement des bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs et des mycoses. Son revêtement textile en polyamide offre une surface douce et agréable sous le pied, tandis que sa base en mousse latex viscoélastique améliore l’amorti et le confort. De plus, elle est dotée de propriétés antistatiques qui préviennent l’accumulation de charges électriques.
Spécifications :
- Tailles disponibles : du 35 au 50.
- Composition : revêtement textile non tissé 100 % polyamide et base en mousse latex viscoélastique.
- Traitement antibactérien et antifongique à base de Zinc Pyrithione.
- Réduction des douleurs dorsales et articulaires (TMS).
- Propriétés antistatiques conformes aux exigences de sécurité.
- Résistance à l’abrasion : 25 600 cycles à sec et 12 800 cycles en milieu humide.
- Pouvoir absorbant : 94 mg/cm².
- Désorption après 16 heures : 106 %.
- Durée d’usage recommandée : 5 à 6 mois.
Normes :
- EN 12746 : absorption et désorption de l’eau.
- EN 13520 : résistance à l’abrasion.
- EN 20344-5.10 : comportement antistatique (conforme en atmosphère sèche et humide).
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur reconnu dans le domaine des équipements de protection et du confort professionnel. Fondée en France, l’entreprise conçoit des solutions innovantes destinées à améliorer la sécurité et le bien-être des travailleurs. Avec une expertise de plusieurs décennies, JLF Pro se distingue par son engagement envers la qualité, l’innovation et la durabilité. Ses produits respectent des standards stricts et bénéficient de certifications rigoureuses. La gamme Vibracut, dont fait partie la semelle Amorti Choc, est spécialement développée pour offrir un confort optimal dans les environnements de travail exigeants.
Points forts
- Réduction de la fatigue : absorption optimale des chocs et vibrations, limitant les douleurs musculaires et articulaires.
- Prévention des pathologies : diminue les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de tendinites.
- Hygiène renforcée : traitement biocide exclusif empêchant le développement des bactéries et champignons.
- Antistatique : évite l’accumulation des charges électriques.
- Prévention des pathologies : diminue les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de tendinites.
- Hygiène renforcée : traitement biocide exclusif empêchant le développement des bactéries et champignons.
- Antistatique : évite l’accumulation des charges électriques.
Applications
Cette semelle amortissante est conçue pour s’adapter à tous les secteurs d’activité nécessitant une station debout prolongée ou des déplacements fréquents. Elle convient particulièrement :
- Aux travailleurs du BTP, de l’industrie et de la logistique, exposés aux surfaces dures et aux vibrations.
- Aux professionnels de la santé et de la restauration, qui sollicitent leurs pieds en continu.
- Aux opérateurs en entrepôt et en usine, soumis aux longues heures de travail debout.
- À tout professionnel cherchant une amélioration du confort dans ses chaussures de sécurité.
- Aux travailleurs du BTP, de l’industrie et de la logistique, exposés aux surfaces dures et aux vibrations.
- Aux professionnels de la santé et de la restauration, qui sollicitent leurs pieds en continu.
- Aux opérateurs en entrepôt et en usine, soumis aux longues heures de travail debout.
- À tout professionnel cherchant une amélioration du confort dans ses chaussures de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Matière principale | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,75 € HT
/ paire
21,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43

