Composition d'outils Knipex 00 21 20, Nombre d'éléments: 20

Mallette à outils "Standard Electricien" - 20 outils - Dimensions 480x180x365mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 20
Rubix :7510-5312950
EAN :4003773052166
COFFRE A OUTILS ELECTRONIQUE

Résumé technique

Nombre d'éléments20

Documents

Détails articles : COFFRE A OUTILS ELECTRONIQUE


Pensée pour les travaux électriques, la mallette à outils « Vision24 » Électro 00 21 20 intègre 19 outils Knipex et un testeur de tension Wera dans un volume de 24 litres. La mallette associe une coque en ABS, un double cadre en aluminium et des fermetures métalliques verrouillables. Elle comprend un aménagement interne destiné au rangement et au transport des outils.

Caractéristiques :
La mallette à outils « Vision24 » Électro repose sur une organisation interne basée sur des inserts subdivisibles intégrés dans la coque de fond de 60 mm de profondeur. Le plateau-couvercle comporte six grandes poches à outils. Le plateau amovible comprend 15 pochettes côté fond et, côté couvercle, six pochettes ainsi qu’un compartiment déclipsable de 400 mm de largeur. L'ensemble est maintenu par un système de fixation par bouton-poussoir. Les charnières crantées permettent de garder le couvercle ouvert malgré le poids des outils. La poignée de transport ergonomique s’enclenche à un angle de 90 °. L’ensemble est protégé par deux grenouillères en acier fermant à clé et par un double cadre en aluminium sur tout le pourtour. La coque est réalisée en ABS noir, tandis que le couvercle et les plateaux sont fabriqués en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. L’ensemble d’outils présents couvre les opérations courantes de dénudage, de coupe, de serrage et de vissage rencontrées lors des travaux électriques. Plusieurs pinces Knipex sont dédiées à la préhension, au sectionnement et au façonnage des conducteurs, tandis que les tournevis isolés Slim sont conçus pour l’accès aux vis en zones confinées.

Spécifications :
• Nombre d’outils fournis : 20
• Charge utile maximale : 20 kg
• Volume : 24 litres
• Profondeur de la coque de fond : 60 mm
• Largeur du compartiment déclipsable côté couvercle : 400 mm
• Dimensions externes (l x H x P) : 480 x 380 x 180 mm
• Dimensions internes (l x H x P) : 460 x 310 x 170 mm
• Poids : 7 055 g
• Matériau de la coque : ABS
• Matériau du couvercle et des plateaux : polypropylène double paroi
• Couleur : noir

Composition de la mallette :
• Pince à dénuder auto-ajustable Knipex (12 40 200)
• Outil universel à dégainer Knipex ErgoStrip® (16 95 01 SB)
• Pince-clé Knipex (86 03 180)
• Pince multiprise de pointe Knipex Cobra® (87 03 250)
• Coupe-câbles à double tranchant Knipex (95 16 200)
• Tournevis pour vis à fente Knipex (98 20 25)
• Tournevis pour vis à fente Slim (98 20 40 SL, 98 20 55 SL, 98 20 65 SL)
• Tournevis cruciforme Phillips® Slim (98 24 01 SL, 98 24 02 SL)
• Tournevis cruciforme Pozidriv® Slim Knipex (98 25 01 SL, 98 25 02 SL)
• Couteau d’électricien pour câbles Knipex (98 52)
• Pince universelle Knipex (03 06 180)
• Pinces demi-rondes avec tranchant (26 16 200, 26 26 200)
• Pince coupante de côté Knipex (70 06 160)
• Pince coupante de côté à forte démultiplication (74 06 200)
• Testeur de tension unipolaire Wera 247 (005655)

Normes :
• DIN EN/CEI 60900 : certains outils contenus dans la mallette sont homologués VDE selon cette norme relative aux outils isolés pour travaux sous tension
• REACH : conforme à la réglementation REACH et ne contient pas de substances SVHC
with 20 brand name tools, partly VDE tested according to DIN EN/IEC 60900 Heavy duty ABS material, black. With circumferential double aluminium frame. Register hinges working as lid holder. Strong, ergonomic handle. Two flip-locks, lockable. One removable tool board in the lid with 15 push-in compartments on the bottom side and six big push-in compartments and a clamp compartment (400 mm width) on the lid side, fixed by push-button. Base tray, height 58 mm, can be subdivided by flexible inserts. Cover plate with six large push-in compartments, can be fixed by press button. Cover and tool plate made of Con-Pearl® material. 20 kg maximum load. Dimensions, exterior (W x H x D): 480 x 180 x 365 mm dimensions, interior (W x H x D): 415 x 160 x 300 mm.

Points forts

• Organisation interne structurée, qui contribue à limiter les pertes d’outils lors des déplacements
• Aménagement modulable, facilitant l’adaptation du rangement aux besoins opérationnels
• Structure renforcée, protégeant les outils contre les chocs et les contraintes de transport
• Système de fermeture verrouillable, réduisant les risques de vol du contenu
• Poignée ergonomique, améliorant le confort lors des transports répétés

Applications

Cette mallette à outils est destinée aux travaux électriques réalisés en environnement industriel, tertiaire ou sur chantier. Elle convient aux opérations de maintenance, d’installation et de dépannage nécessitant un ensemble d’outils dédiés et organisés. Le format et la robustesse permettent une utilisation en atelier, lors d’interventions mobiles ou sur sites techniques, avec des contraintes de transport et de protection du matériel. L’aménagement interne répond aux besoins des métiers de l’électricité, de la maintenance industrielle et des équipes d’intervention terrain.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments20
1 283,02 € HT
/ unité
1 539,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours