Segment de meule Norton 69936688453
Segment surfaçage des aciers Type 31
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :69936688453
Rubix :0059-0025096
EAN :3157626306249

Documents
Détails articles : SEGMENT 31SB 103X38X150 3SG36E12 VXPC (FAB) UE 4
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | surfaçage des aciers |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 103 mm |
| Epaisseur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 302,40 € HT
/ 20 unités
2 762,88 € TTC
- Epuisé
