Segment de meule Norton 69936686273
Segment surfaçage des aciers Type 31
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :69936686273
Rubix :0059-0025100
EAN :3157625016156

Documents
Détails articles : SEGMENT 31SO 103X38X180 38A30IVS (STK) UE4 (SD64)
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | surfaçage des aciers |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Largeur | 103 mm |
| Epaisseur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,32 € HT
/ 4 unités
419,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
