Segment de meule Norton 69936686264
Segment surfaçage des aciers Type 31
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :69936686264
Rubix :0059-0025109
EAN :3157625015708

Documents
Détails articles : SEGMENT 31SO 42X20X90 38A60GVS (FAB) UE 4
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | surfaçage des aciers |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,28 € HT
/ 4 unités
121,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
