Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1100 DELTA NARROW
Section SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPA1100 DELTA NARROW
Rubix :7608-1278001
Fabricant :962561100
EAN :5414465676895


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1100 mm |
Détails articles : COURROIE SPA 1100 12,7X10 DELTA NARROW
La courroie Flex - Weave® résiste à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure. Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1100 mm |
| Longueur intérieure | 1055 mm |
| Longueur extérieure | 1118 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière | caoutchouc, cordon polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € HT
/ unité
8,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours