Scies
Filtres
Catégories
scie sabre pneumatique (3)
cisaille pneumatique (3)
grignoteur pneumatique (2)
Marque
cp (chicago pneumatic)
(1)
desoutter
(2)
fein
(2)
makita
(2)
rodac
(1)
8 produit(s) avec 8 référence(s) :
Cisaille pneumatique Fein 75340800000, Vitesse à vide: 330 m/min | Capacité de coupe: 440 mm | Consommation d'air: 1500 l/min
- fein :75340800000
- rubix :0140-5240283
- ean :4014586855639
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité de coupe:440 mm
- Vitesse à vide:330 m/min
- Poids:7,2 kg
2 808,42 € HT
/ unité
Scie sabre pneumatique Rodac RC312SET, Course: 1.6 mm | Consommation d'air: 270 l/min | Poids: 0.5 kg
- rodac :RC312SET
- rubix :0149-5247597
- ean :8717659120011
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Course:1,6 mm
- Poids:0,5 kg
- Consommation d'air:270 l/min
444,77 € HT
/ lot
Grignoteur pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP835, Consommation d'air: 480 l/min
- cp (chicago pneumatic) :CP835
- rubix :5114-5164164
- fabricant :T022550
- Livraison habituellement sous (14) jours
- Poids:2,33 kg
- Consommation d'air:480 l/min
513,44 € HT
/ unité
Cisaille pneumatique Makita JS1601, Vitesse à vide: 4500 m/min
- makita :JS1601
- rubix :0142-5181468
- ean :0088381609074
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Vitesse à vide:4500 m/min
- Poids:1,4 kg
595,99 € HT
/ unité
Cisaille pneumatique Makita JS3201J, Vitesse à vide: 1600 m/min
- makita :JS3201J
- rubix :0142-5276918
- ean :0088381637725
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Vitesse à vide:1600 m/min
- Poids:3,4 kg
603,19 € HT
/ unité
Scie sabre pneumatique Desoutter D172-L
- desoutter :D172-L
- rubix :5114-5470221
- fabricant :6151705270
- Livraison habituellement sous (22) jours
2 649,87 € HT
/ unité
Grignoteur pneumatique Desoutter CP4450-4
- desoutter :CP4450-4
- rubix :5114-5469894
- fabricant :T025191
- Livraison habituellement sous (22) jours
2 756,46 € HT
/ unité
Scie sabre pneumatique Fein 30240475010
- fein :30240475010
- rubix :0140-5487976
- fabricant :30240475010
- ean :4014586478784
- Livraison habituellement sous (16) jours
12,71 € HT
/ unité