Grignoteur pneumatique Desoutter CP4450-4
Marteau riveteur 4X emmanchement cylindrique 10,2 mm, antivibratile
Voir les informations techniquesRéférences
Desoutter :CP4450-4
Rubix :5114-5469894
Fabricant :T025191
Détails articles : MARTEAU RIVEUR ANTI-VIBRATILE (4 X). EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE
Poignée revolver.
Vibration réduite.
Coups par minute : 1740.
Capacité de rivet (duralumin) : 6,4 mm (acier) : 4,8 mm.
Poids / vibration: 1,5 kg / <2,5 m/sec².
Diamètre intérieur flexible : 10 mm.
Niveau sonore : 94 dBa.
Admission d'air : 1/4" NPT/BSP.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 756,46 € HT
/ unité
3 307,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

