Grignoteur pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP835, Consommation d'air: 480 l/min

Outils spéciaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP835
Rubix :5114-5164164
Fabricant :T022550
GRIGNOTEUSE A TOLE

Résumé technique

Poids2,33 kg
Consommation d'air480 l/min

Documents

Détails articles : GRIGNOTEUSE A TOLE


Contrôle de la coupe et polyvalence

Haute vitesse 
Tête d'outil diamètre 50 mm et poinçon robuste - Épaisseur coupe 1,5 mm acier et 2,5 mm aluminium 
Remplacement facile des accessoires 
Gâchette progressive 
Tête orientable de 4 positions

Points forts

Utilisation simple 
Idéale pour coupe de forme complexe en accès réduit 
Polyvalence d'utilisation pour tous matériaux

Applications

Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Carrosseries

Informations techniques


Attributs
Poids2,33 kg
Consommation d'air480 l/min
513,44 HT
/ unité
616,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours