Cisaille pneumatique Makita JS3201J, Vitesse à vide: 1600 m/min
Cisaille métal 710 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :JS3201J
Rubix :0142-5276918
EAN :0088381637725
Documents
Détails articles : CISAILLE METAL 710 W
Cisaille métal 710 W
- Moteur puissant de 710 W
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur
- Nuisances sonores réduites
- Coupe précise.
Couteaux réversibles.
Pour découpe de grosses épaisseurs.
- Moteur puissant de 710 W
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur
- Nuisances sonores réduites
- Coupe précise.
Couteaux réversibles.
Pour découpe de grosses épaisseurs.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 1600 m/min |
|---|---|
| Poids | 3,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,19 € HT
/ unité
723,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

